{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| beschriebenes Teil | Einlage; Gestell; Rahmenprofil | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Herstellerbezeichnung | Trennwandsystem Ausgabeelement mit abschließbarem Ablagetablar | |
| Material | Holz; Stahlblech | |
| Farbe | grau | |
| Farbauswahl | Freie Auswahl | |
| Länge verstellbar | nein | |
| Länge | 1 000 mm | |
| Höhe | 2 200 mm | |
| Tiefe | 30 mm | |
| mit Ausschnitt | nein | |
| mit Gitter | ja | |
| Maschenbreite | 40 mm | |
| Maschenhöhe | 40 mm | |
| mit Lochwand | nein | |
| Kundenmontage | ja | |
| Montagematerial im Lieferumfang enthalten | ja | |
| geeignet für | Trennwand-Element | |
| Produktart | Trennwand |
| Artikelnummer | 994122 1000 | |
| EAN / GTIN | 4260214930920 | |
| Herstellernummer | 9255/7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de |