• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz lackiert 230 mm

Artikel-Nr.: 97 21 215 C
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 97 21 215 C
EAN / GTIN 4003773019701
Herstellernummer 97 21 215 C
L-Nummer L70010 755
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von unisolierten Quetschkabelschuhen nach DIN 46234
  • mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 und M 5
  • geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf

Merkmal:

  • Anwendung: unisolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6,0mm²
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 20 - 10
  • schwarz lackiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb