• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manuelle Höhenverstellung, Höhenverstellung: 150mm

Artikel-Nr.: 927080 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
328 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhenverstellung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhenverstellbereich 150 mm
Höhe 275 mm
Breite 45 mm
Tiefe 95 mm
Gewicht 3 kg
Produktart Höhenverstellung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927080 150
EAN / GTIN 4062406120917
Herstellernummer 927080 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Manuelle Höhenverstellung als Einschubmodul in die Füße der Werkbank. Höhenverstellung im 25 mm Raster möglich.

Lieferumfang:

Set bestehend aus 2 Einschubmodulen, passend für 1 Fußteil bzw. 2 Füße.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Für eine Werkbank mit 2 Fußteilen benötigen Sie 2 Set.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur an Werkbank mit zwei Fußteilen montieren.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Räder zur Montage an Fußteil mit maximaler Höhe 800 mm der GridLine vario Werkbank.
  • Bei Kombination mit Gehäuse hängend, Schubladen durch GridLine Schubladen mit Einhand-Schubla- den-Einzelentriegelung ersetzen.
  • Zur sicheren Verwendung zwei Lenkrollen mit Feststellbremse und zwei Bockrollen verbauen.
  • Einschubmodel zur Montage an Fußteil der GridLine vario und Ready-to-go Werkbank.
  • Ermöglicht manuelle Höhenverstellung der Werkbank.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht zur Montage an elektrisch höhenverstellbare GridLine Werkbank.
  • Nicht zur Montage an Werkbank mit Gehäuse bodenstehend.
  • Nicht zur Montage an zurückgesetzten Fußteil Nr.
  • 927040 und 927042..

Downloads & Dokumente

Passende Produkte