{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 840LE.PB | |
| Verpackung | Etui | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | silber | |
| rostfrei | ja | |
| Stufen | 2 | |
| Produktart | Messer | |
| Eigenschaften | Einhändig bedienbar; Klinge arretierbar; Klinge einklappbar; Messer klappbar | |
| Material Klinge | Edelstahl | |
| Länge Klinge | 73,5 mm | |
| Sicherheitstechnik | Arretierung | |
| Länge Griff | 115,5 mm | |
| Material Griff | Edelstahl | |
| Klingen im Griff | nein | |
| Länge gesamt | 189 mm | |
| Gewicht | 250 g |
| Artikelnummer | 840LE.PB | |
| EAN / GTIN | 3148517595354 | |
| Herstellernummer | 840LE.PB | |
| L-Nummer | L60130 11121 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |