Ausführung:
Produktfarbe: blau
Sauber entfernbar auch nach Einwirkung hoher Temperaturen (z. B. beim Pulverbeschichten)
Gesamtlänge: 65.83 m
Gesamtbreite: 457.2 mm
Transluzent-blauer Träger – gut zu sehen und leicht zu positionieren
Beschreibung:
Klebeband zum Abdecken von Gegenständen/Flächen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.
Merkmal:
Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen und Temperaturen von -50 °C bis +204 °C
Polyesterfolie mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Beständigkeit und zugleich Flexibilität
Der Silikon-Klebstoff kann rückstandsfrei von unterschiedlichsten Oberflächen entfernt werden
Hinweis:
Zum Abdecken von Werkstücken beim Pulverbeschichten
Zum Spleißen von Silikonlinern, -folien und -papieren
Eignet sich gut als Barriere zur Trennung ungleicher Metalle