• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit M14-Aufnahme, 76,2 mm, soft

Artikel-Nr.: 7000045693
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000045693
EAN / GTIN 50051144849944
Herstellernummer 7000045693
L-Nummer L51710 533
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie den 3M™ Roloc™ Schleifteller, um Roloc Schleifscheiben und Borstenscheiben sicher zu befestigen. Unsere Stützteller sind in verschiedenen Durchmessern und Härtegraden erhältlich und erfüllen die Anforderungen der unterschiedlichsten Schleifanwendungen. Die Schraube passt zur Scheibe – sie müssen die Kanten also nicht ausrichten. Damit lässt sich die Scheibe schnell und einfach wechseln. Diese vielseitigen Teller sind mit Bohrern, Tellerschleifern, Winkelschleifern und Rotationsschleifern kompatibel.

Vorteil:

  • Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter M14
  • Vier verschiedene Härtegrade zur Auswahl der benötigten Flexibilität
  • Für Produkte, die flächig eingesetzt werden

Empfehlung:

  • Speziell geeignet zum Einsatz mit Roloc™ Bristle, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben