{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | orange | |
| Bit-Aufnahme, Bit-Aufnahme | D 6,3; D 6,3 | |
| Größe, Bit-Aufnahme | 1/4 Zoll; 1/4 Zoll | |
| Anzeigeauflösung | 0 Nm | |
| Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Grad | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 0,5 Grad | |
| Daten protokollierbar | ja | |
| Schnittstelle | USB | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Form des Anschlusses | Bit-Aufnahme; Bit-Aufnahme | |
| Messtechnik | elektrisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment; Drehwinkel | |
| Anzeige | digital | |
| Drehmomentbereich min. | 0,2 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 2 Nm | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja |
| Artikelnummer | 654388 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001941800 | |
| Herstellernummer | NG-TTR200-XU | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |