• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Säbelsägeblätter ″flexible metal″ 225 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 631095000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631095000
EAN / GTIN 4007430440938
Herstellernummer 631095000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1122 EF
  • Gesamtlänge: 225 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Bleche 1,5-4 mm / Profile Ø 5-175 mm / Profile 5-175 mm / für Bündigschnitte
  • Produktbeschreibung: Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 2
  • Zahnteilung: 1,4 mm/ 18 TPI