{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Koffer | |
| Nennmaß min. | 76,2 mm | |
| Nennmaß max. | 101,6 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Grenzrachenlehre | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Material | Metall |
| Artikelnummer | 523-134 | |
| EAN / GTIN | 4946368380346 | |
| Herstellernummer | 523-134 | |
| L-Nummer | L40010 15027 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |