• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 150/1.8 mm (25 teile) Torch

Artikel-Nr.: 48008782
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48008782
EAN / GTIN 045242082391
Herstellernummer 48008782
L-Nummer L01870 116781
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robustes 1,06 mm starkes Blatt für präzise Schnitte
  • Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall-Qualität mit 8 % Kobalt sorgen für eine bessere Schnittgeschwindigkeit und längere Standzeit
  • Torch: - 1,06 mm starkes Sägeblatt für präzise Schnitte in Bleche und Rohre
  • 25 mm hohes Säbelsägeblatt für optimierte Stabilität und geringere Vibrationen

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 3 - 10
  • Packungsinhalt: 25
  • Produktvariante: TORCH 150 x 14 Tpi - 25 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10