• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Anschlagwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 75X50mm

Artikel-Nr.: 452600 75X50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 46,70 € /Stk.
  • 17,15 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
943 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 875

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875
Schenkellänge 75×50 mm
Genauigkeit 2
Rechtwinkligkeit 0,028 mm
Schenkelquerschnitt 15×5 mm
Produktart Anschlagwinkel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 452600 75X50
EAN / GTIN 4045197205766
Herstellernummer 452600 75X50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstättengebrauch.

Genauigkeit:

DIN 875 / 2 − Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.