• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Körner 150 x 12 x 5 mm

Artikel-Nr.: 433 150 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 433 150 0
EAN / GTIN 4049002002410
Herstellernummer 433 150 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum exakten Markieren eines Bohrpunktes sowie zur Führung der Bohrerspitze, um ein Verlaufen zu vermeiden
  • für Materialien mit einer Härte bis maximal 52 HRC
  • Arbeitsspitze aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft
  • spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
  • Arbeitsende geschliffen und poliert
  • Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
  • alle Metallteile sind GS-geprüft
  • goldfarbig tauchlackiert

Merkmal:

  • Gewicht: 117 g
  • Länge: 150 mm
  • Breite: 12 mm
  • Höhe: 12 mm
  • Ausführung: poliert
  • Farbe: gold
  • Durchmesser Spitze: 5 mm
  • Schlüsselweite: 12 mm
  • Profil: 8-kant

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb