{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| Serie | QuantuMike | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Herstellerbezeichnung | Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 50-75mm | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Durchmesser Messspindel | 6,35 mm | |
| Messspindel drehend | ja | |
| Parallelität der Messflächen | 2 µm | |
| Ebenheit der Messflächen | 0,3 µm | |
| Isolierhandschutz | ja | |
| mit Einstellmaß | ja | |
| Anzahl Einstellmaße | 1 St. | |
| Messeinsätze wechselbar | nein | |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Ziffernhöhe | 7,5 mm | |
| Displaybeleuchtung | nein | |
| Umschaltung Relativ-/Absolutmessung | ja | |
| Durchmesser Messteller | 6,35 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 2 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | digital | |
| Ausführung Messflächen | Messteller | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet; hartmetallbestückt | |
| Genauigkeit ± | 2 µm | |
| Fehlergrenze | 2 µm | |
| Messabweichung E MPE | ±2 µm | |
| Messkraft min. | 7 N | |
| Messkraft max. | 12 N | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 50 mm | |
| Messbereich max | 75 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Prüfprotokoll | nein | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 421573 50-75 | |
| EAN / GTIN | 4550501379694 | |
| Herstellernummer | 293-142-40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |