• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Präzisions-Angelfeile Halbrund schlank 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein

Artikel-Nr.: 4007220280348
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Beschreibung Form halbrund
Hiebart Kreuzhieb
Schweizer Hieb 2
Feinheitsgrad mittel
Belegung beidseitig
Produktart Werkstattfeile
Härte HRC max. 38
geeignet für Material Stahl
Breite 12 mm
Höhe 3,5 mm
Länge ohne Angel 150 mm
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220280348
EAN / GTIN 4007220280348
Herstellernummer 19308154
L-Nummer L51130 188
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
  • Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 840
  • Form: Halbrund, schlank
  • Breite metrisch: 12 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Höhe: 3.5 mm

Vorteil:

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)