Grippeinsatz-Set, 10-teilig, Typ: S

Artikel-Nr.: 361163 S
Setpreis 10 Stück (37,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Grippeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361163 S
EAN / GTIN 4062406090302
Herstellernummer 361163 S
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken mit hoher Stabilitätsanforderung.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.
Grippaufsatzbacken Nr. 361128 100SG und 361128 125SG.

Passend für:

Werkstoff: Stahl bis 980N/mm2

Sonderzubehör:

Ersatzschraube Nr. 361164.

Hinweis:

Fräser für Plattensitz siehe Ersatzteilliste.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte