Shim for screw-on toolholders and boring bars ER, Inclination angle: 3,5°

Artikel-Nr.: 272606 3,5
Preis pro 1 Piece
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Piece
    25,92 € / 1 Piece
  • ab 10 Piece
    21,60 € / 1 Piece
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inclination angle (°) Preis pro 1 Piece (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Manufacturer’s designation Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und Bohrstangen ER, Neigungswinkel: 3,5Grad
Type of product plain washer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 272606 3,5
EAN / GTIN 4045197371256
Herstellernummer 272606 3,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Version:

For right-hand external thread (ER).

Application:

For the production of standard-compliant threads. Use in conjunction with threading inserts No. 271048 − 271285.

Note:

Toolholders that have no fixed angle of inclination are supplied as standard with a 1.5° shim.