• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem L-BOXX 102 Set, 13-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A016NA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ProCORE
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A016NA
EAN / GTIN 3165140953542
Herstellernummer 1600A016NA
L-Nummer L00590 1183
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem L-BOXX 102 Set, 13-teile, Das L-BOXX 102 Set mit 13-teiliger Inset Box gewährleistet eine flexible Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Dank seines robusten Designs eignet sich das L-BOXX 102 Set ideal für eine sichere Aufbewahrung und sicheren Transport
  • Das praktische Set umfasst eine spezielle Anordnung 13 kleiner, farbiger Boxen in unterschiedlichen Größen zur Aufbewahrung verschiedenster Teile wie Kleinzubehör oder Verbrauchsartikel in der L-BOXX 102
  • Sie bieten so gute Übersichtlichkeit und optimale Ordnung
  • Für optimale Flexibilität ist das Set zudem umfassend mit anderen L-BOXX Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem kompatibel und bietet damit die größte Bandbreite an praktischen Aufbewahrungslösungen
  • Das L-BOXX 102 Set verfügt über Klickverbindungen, die Möglichkeit, ein Schloss anzubringen und ist bis 100 kg belastbar
  • Für sein herausragendes Design wurde es 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 442 x 357 x 117 mm
  • Gewicht: 2.6 kg
  • Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 378 x 313 x 71
  • Materialausführung: ABS

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 102
    • 13-tlg. Einsatzbox-Set L-BOXX 102
    • Karton

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb