• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen Ø 47 mm

Artikel-Nr.: 140 047 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Lochdurchmesser 47 mm
Länge 215 mm
Produktart Henkellocheisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 140 047 0
EAN / GTIN 4049002140471
Herstellernummer 140 047 0
L-Nummer L70140 9
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien
  • als Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden
  • gefertigt aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
  • Werkzeugform nach DIN 7200 A
  • konischer Schneidkopf, geschliffen und blank, innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
  • Schneide geschärft, gehärtet und angelassen
  • Laserkennzeichnung
  • schwarz tauchlackiert

Merkmal:

  • Gewicht: 1034 g
  • Länge: 215 mm
  • Ausführung: tauchlackiert
  • Farbe: schwarz
  • Loch-Ø (mm): 47 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb