Das GARANT Automation Beladesystem Basic Plus bei der Arbeit.

GARANT Automation Beladesystem Basic plus erweitertes Funktionsspektrum

21.06.2022

Die Hoffmann Group hat die Software ihres Beladesystems für das automatisierte Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen aktualisiert. Damit wird die mannlose Bedienung von Dreh- und Fräsmaschinen sowie Bearbeitungszentren noch flexibler und wirtschaftlicher. Mit dem neuen Software-Update kann die Anlage GARANT Automation Beladesystem Basic Plus nun auch Teile gestapelt handlen, neben der Maschine ablegen und sogar wenden. Außerdem übernimmt sie zuverlässig das Handling von GARANT Xtric Zentrischspannern. Daraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für die automatisierte Bestückung von Werkzeugmaschinen ohne Automatisierungsschnittstelle. Die Anlage ist auf der Automatica 2022 in Halle A5, Stand 411 zu sehen.

Das GARANT Automation Beladesystem Basic Plus ist mit einem NACHI MZ12 Industrieroboter ausgestattet, der auf einer GARANT Plattform aufsetzt und pro Arbeitsgang bis zu zehn Kilogramm Werkstückgewicht bewegt. Gesteuert wird die Anlage über das eigens dafür entwickelte GARANT Human Machine Interface (HMI). Die Programmierung ist denkbar einfach. Sind Bauteile bereits eingelernt und in der Memory-Funktion gespeichert, geht das Teach-in quasi per Klick. Über das GARANT-Schnellwechselsystem mit Druckerhaltungsventil sind die Greifer rasch getauscht. Dank Software-Update kann die Anlage jetzt zudem auf der Rasterplatte gestapelte Teile nacheinander abarbeiten und wieder aufstapeln. Dazu werden spezielle Stapelbolzen auf das Rasterblech geschraubt. Abhängig von der Bauteilgröße lassen sich damit deutlich mehr Teile in einem Durchlauf fertigen als bisher. Das maximale Ladegewicht auf dem Tableau beträgt 300 Kilogramm. Besonders komfortabel ist außerdem die neue Funktionalität „Ablage an einem anderen Ort“. Wird diese Option gewählt, legt die Anlage die Teile nicht auf das Rasterblech zurück, sondern neben der Maschine ab – beispielsweise auf einer Palette oder direkt in einen Transportbehälter. Das spart Zeit beim späteren Abtransport. Zusätzlich ist es nun möglich, in Verbindung mit dem Zentrischspanner GARANT Xtric 80 XS ein Schraubstockhandling zu betreiben. Eine Wendestation in der die Teile bei Bedarf um 180 Grad gedreht werden, ist optional erhältlich.

Für die Kommunikation mit der Werkzeugmaschine hat sich die Hoffmann Group etwas ganz Besonderes ausgedacht: Das GARANT Automation Beladesystem Basic Plus simuliert den Maschinenbediener; das Öffnen und Schließen der Tür übernimmt das Steuerungssystem GARANT AutoDoor. Das heißt: Anstatt des Maschinenbedieners startet ein auf dem Bedienerpult installierter Aktuator den Bearbeitungsprozess. Ein Magnetfeldsensor greift an der Türsteuerung die elektromagnetischen Signale ab und ist über ein Kabel mit der GARANT AutoDoor verbunden. So kennt er stets den Zustand von Maschine und Tür. Doch das ist noch nicht alles. Denn das CE-konforme Sicherheitskonzepts erfordert weder eine CE-Einzelabnahme vor Ort noch eine Schutzeinhausung. Den Sicherheitsbereich zur Anlage grenzt ein Zweizonenlaserscanner ab. Beim Betreten der Sicherheitszone wird die Maschine automatisch temporär oder komplett gestoppt. Dadurch ist ein Stellplatz von nur elf Quadratmetern ausreichend. Für Kunden, mit besonderem Bedarf bietet die Hoffmann Group zusätzlich umfassende Beratung und Sonderlösungen an.

Das GARANT Automation Beladesystem Basic Plus mit Software-Update kann ab sofort bei der Hoffmann Group bestellt werden. Das Zubehör bestehend aus GARANT AutoDoor, Rasterblechen, SCHUNK-Greiferpaketen und Fingern wurde um Stapelbolzen sowie die neue Wendestation ergänzt.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb