Hoffmann Group Home
  • 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü
GARANT

Revolutionärer 5-Achs-Spanner / Schraubstock

Der GARANT Xpent überzeugt durch perfekte Symmetrie und Zugänglichkeit.

LP_Garant_Xpent_01_800x550.jpg

Willkommen in der neuen Schraubstock-Dimension:

Durch Know-How und aus Erfahrung wurde dieses neue, einzigartige Spannkonzept GARANT Xpent in Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt, um eine optimale Bauteilzugänglichkeit zu erreichen.

Der 5-Achs-Spanner ist in drei Bauhöhen erhältlich:

  • Größe 0: Über 80 mm Verfahrweg ohne Umbau. Ideal für Bauteile von 6 - 168 mm.
  • Größe 1 und 2: Über 100 mm Verfahrweg ohne Umbau.
    Ideal für Bauteile von 6 - 208 mm.
  • Größe 1S: Ideal für 3-Achs- und 5-Achs-Maschinen. Backenbreite 125 mm und eine Bauhöhe von nur 125 mm ohne Aufsatzbacken.

Alle Bauteile des Spanners / Schraubstocks sind perfekt symmetrisch und einsatzgehärtet. Die Spannmodule können um 180° gedreht werden und eröffnen dadurch ein Höchstmass an Flexibilität.

Spindelwechsel innerhalb von 40 Sekunden

LP_Garant_Xpent_02_1164x186.jpg

 

Spindelschnellwechselsystem (SpindelQuickChange = SQC)
Öffnen Sie zwei Rastbolzen je Spannmodul und ziehen Sie anschließend die Spindel heraus. Setzen Sie danach die verlängerte Spindel ein. Am Ende einfach den Bolzen über Federdruck einrasten lassen.

Verlängerung der Spindel

LP_Garant_Xpent_03_1164x131.jpg

 

Veränderung der Spindel-Länge
Lösen Sie die Überwurfmutter per Hand. (Bei Bedarf ist eine Schlüsselfläche angebracht, zum Lösen mit dem Werkzeug.) Nun Mutter auf Anschlag zurückdrehen, Spindelverlängerung einsetzen und verschrauben. Anschließend auch die Verlängerung verschrauben. Achten Sie darauf, dass der rote Sicherheitsring nicht zu sehen ist. Somit erhalten Sie eine Veränderung des Spannbereichs innherhalb kürzester Zeit.

Individuelle Mehrfachspannung

800x400_Xpent_Mittelbacke.jpg

Nutzen Sie die Vorteile der Mittelbacke: Spannen Sie 2 Bauteile gleichzeitig auf. Die Bauteile können dabei unterschiedliche Größen haben. Alle Module sind flexibel und individuell auf der Basisschiene verschiebbar . Das schnelle Fixieren der Mittelbacke passiert über 2 Klemmschrauben. Benutzen Sie zwei gedrehte Aufsatzbacken und vergrößern Sie Ihren Spannbereich (optimal ab einer Basisschiene von über 550 mm). Bei extrem unterschiedlich großen Bauteilen können Sie einfach eine Kombination aus normaler Aufsatzbacke und gedrehter Aufsatzbacke benutzen.

Kundenmeinungen

LP_Garant_Xpent_04_800x550.jpg

Die Firma Berger Maschinenbau ist ein modernes Fertigungsunternehmen im Bereich Maschinenbau und Automotive. Das Unternehmen hat große Erfahrung in den Bereichen CAD-CAM Programmierung und Anwendungstechnik, die Kernkompetenz liegt im CNC-Fräsen sowie im Montieren von Baugruppen und Maschinen. Mit dem 5-Ach-Spanner GARANT Xpent wurden alle Bedürfnisse erfüllt: "Durch den schnellen Umbau der Spannbereiche, die große Auswahl beim Backenprogramm sowie die optimale Haltekraft müssen wir heute statt drei Schraubstöcken nur noch einen GARANT Xpent einsetzen. Das modulare Konzept ist einfach genial!"

Auch Unternehmen wie Hermle, DMG Mori oder Alzmetall sind bereits von der Spannweitenvarianz, Symmetrie und bester Zugänglichkeit oder dem Verschieben ins Zentrum begeistert. "Optimale Zugänglichkeit, Flexibilität in der Spannung, einfache Bedienung und extreme Steifigkeit - das alles hat uns auf Anhieb überzeugt. Nach jetzigem Stand ist das der beste 5-Achs-Spanner am Markt." (Hr. Bozner, Leitung Technologiezentrum Alzmetall)

Tools in action - Video

Schraubstock GARANT Xpent 5-Achs-Spanner im Praxistest

Schraubstock GARANT Xpent 5-Achs-Spanner im Praxistest

Seine außergewöhnliche Zugänglichkeit präsentiert der 5-Achs-Spanner GARANT Xpent beim Fräsen in 1.0503 / C45. Mit dabei: der GARANT VHM-Fräser TPC und der Kyocera Hochvorschubfräser MFH mini.

Sehen Sie mehr im Video!