Hoffmann Group Home
  • 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü
GARANT

GARANT Werkzeugkoffer

Robuste Ausführung mit Fahreinheit und perfekt organisierter Innenaustattung.

05_Siegel_klein.jpg

GARANT Service-Werkzeugkoffer aus Polycarbonat - Die ultimative Kombination aus stabil und flexibel.

Der erste Koffer im Werkzeugbereich aus Spritzguss-Polycarbonat! Die Vorteile liegen in hoher Schlagzähigkeit, Festigkeit, Steifigkeit und Härte in einem breiten Temperaturbereich. Besonders beanspruchte Stellen können durch das Spritzgussverfahren mit mehr Material versehen werden. Dies führt zu einer deutlich höheren Stabilität.

Steckt ordentlich was weg

Werkzeugkoffer_breit.jpg
  1. Stabile und äußerst stoßfeste Fertigung aus Spritzguss-Polycarbonat.
  2. Vielfältige Verstaumöglichkeiten.
  3. Abnehmbare Fahreinheit erstmalig für Werkzeugkoffer entwickelt.
  4. Der Aluminiumrahmen und die Kunststoff-Stoßecken sorgen für eine hohe Stabilität an besonders geforderten Stellen.
  5. Das integrierte Zahlenschloss schützt den Koffer sicher gegen unberechtigtes Öffnen.

Viel Platz intelligent und individuell organisiert

Werkzeugkoffer_geteilt.jpg

GARANT Service-Werkzeugkoffer Space und Space Mobile
(Artikel 692830 oder 692835)

Mit einer Innenmaßhöhe von 185 mm, diversen Einteilungsmaterialien, Elastiklaschen, Werkzeugtafeln, Einsteckfächern und Werkzeugklemmhaltern bietet der Koffer verschiedenste Staumöglichkeiten für alle benötigten Werkzeuge.
Die abnehmbare Fahreinheit kann schnell und einfach ver- bzw. entriegelt werden.

1. Die abnehmbare Fahreinheit (Art.nr. 692840) ist nicht nur praktisch für den mobilen Einsatz sondern auch aufklappbar und bietet zusätzlich drei weitere Staufächer.

2. Mit 4-fach-Teleskopauszug und kugelgelagerten Rädern.

3. Ein praktischer und schicker Begleiter für Ihren Alltag.

Werkzeugkoffer_geteilt2.jpg

 

GARANT Service-Werkzeugkoffer Slim und Slim Mobile
(Art.nr. 692810 und 692815)

Der kompakte Service-Werkzeugkoffer mit einer Innenmaßhöhe von 150 mm bietet mit vielen Einteilungsmöglichkeiten ausreichend Stauraum für Ihr Werkzeug.

4. Im unteren Bereich des Service-Werkzeugkoffers befinden sich 10 Einsatzboxen sowie diverse Trennstege, die mit der Abdeckplatte bündig verschlossen werden.

5. Wahlweise mit integrierter Fahreinheit, 3-fach-Teleskopauszug und kugelgelagerten Rädern (Art.nr. 692815).

6. Eine Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhalter an der Vorder- und Rückseite. Die neun Textil-Einsteckfächer halten Ihr Werkzeug jederzeit an Ort und Stelle.

 

Werkzeugkoffer_geteilt3.jpg

Individuelle Einrichtung des Service-Werkzeugkoffers mit passendem Zubehör
(Art.nr. 692838)

Keine passende Einteilung für Sie vorhanden? Dann stellen Sie sich doch einfach Ihren Koffer mit dem passenden Zubehör nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen selbst zusammen.

7. Das integrierte Zahlenschloss schützt den Koffer sicher gegen unberechtigtes Öffnen.

8. Flexibel nachrüstbar mit einer Fahreinheit (Art.nr. 692840).

Produktvideo

GARANT Service-Werkzeugkoffer

GARANT Service-Werkzeugkoffer

Vielfältige Verstaumöglichkeiten und individuell an Ihre Ansprüche anpassbar.

Entdecken Sie alle Möglichkeiten im Video!

Produkte und weitere Informationen

Alle Artikel und Zubehör zum Artikel GARANT Service-Werkzeugkoffer finden Sie in unserem eShop.