Effektive Werkzeugausgabe mit Schubladen- und Vertikalschränken

GARANT Tool24 Smartline – viel Platz auf wenig Raum

An Betriebseinrichtungen zur Waren- und Werkzeugausgabe werden besondere Anforderungen gestellt, z.B. viel Stauraum auf wenig Fläche und übersichtliche Lagerung. Mit den Werkzeugschränken von GARANT Tool24 Smartline ist das kein Problem! In dem flexiblen Ausgabesystem können Zerspanungs- und Montagewerkzeuge, Messmittel, Arbeitsschutzmittel und andere C-Artikel oder Kleinteile optimal gelagert, verwaltet und ausgegeben werden.

GARANT Tool24 Smartline gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen:

Schubladenschrank

Vertikalschrank

Unsere Kunden sind begeistert: Bei der K.H. Maske & Söhne Maschinen- und Apparatebau führt das GARANT Tool24 Smartline-System zu 50 Prozent weniger Werkzeugbestellungen. Die Bestellvorgänge wurden automatisiert und die Rüstzeiten Dank der zentralen Positionierung des Systems reduziert.

Mehr Referenzen

GARANT Tool24 Smartline Schubladenschrank

Modulare und robuste Technik für beliebig viele Artikel.

Die Schubladenschränke eignen sich besonders, wenn eine einfache und schnelle Entnahme und Befüllung gewünscht ist. Es können sowohl Werkzeuge als auch Verbrauchsartikel und andere C-Teile gelagert und verwaltet werden.

Modulare Schrankkonzepte für maximale Flexibilität und schnelle Inbetriebnahme

Der Master Unit-Schrank ist mit beliebig vielen Extension Unit-Schränken kombinierbar und erweiterbar. Es sind vier Schrankkonfigurationen erhältlich und in der Farbkombination lichtgrau RAL 7035 und anthrazit RAL 7016 auf Lager. Insgesamt stehen Ihnen für Korpus und Schubladen zehn RAL-Farben zur Auswahl. Weitere Farben erhalten Sie gegen Aufpreis.

Individuelle Schubladenkonfiguration

Es stehen zwei verschiedene Schubladenbreiten zur Verfügung: 612 und 153 mm. Schubladen können in der Höhe nach Ihren Bedürfnissen im 25 mm-Raster angepasst werden. Sie können sie dadurch exakt auf die Größe Ihrer Werkzeuge und Messmittel anpassen.

Stabile Bauweise

Das System wurde speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Die breiten Schubladen verfügen über eine Tragfähigkeit von 75 kg. Die schmalen Schubladen tragen bis zu 15 kg. Somit können problemlos auch schwerere Artikel gelagert werden. Der Schrank verfügt über einen Kippschutz: es kann nur jeweils eine Schublade geöffnet werden. Die Schubladen öffnen automatisch. Somit kann ein schneller Zugriff auf die Werkzeuge gewährleistet werden.

Flexible Schubladeneinteilung

Einteilungsmaterial ermöglicht die individuelle Unterteilung der Fächer. Sie können zwischen verschiedenen Einteilungsmaterialien wählen. eForm-Hartschaumeinlagen stehen dabei ebenso zur Verfügung wie Trennblech- und Kunststoffmulden-Sortimente. Selbstverständlich sind die Einteilungsraster auf die Raster in unserem Sortiment abgestimmt.

Intelligente Software

Durch die individuell bestellbaren Softwarepakete sind die Systeme exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. So können beispielsweise die Fächer über die Drag&Drop-Funktion schnell und einfach eingeteilt werden.

Hier finden Sie weitere Informationen zu Maßen, Kombinationsmöglichkeiten, Tragfähigkeit, Bestückung und Einteilungsmaterialien.

GARANT Tool24 Smartline Vertikalschrank

Der ideale Platz für Ihre voreingestellten Werkzeuge.

Der Vertikalschrank ist eine Ergänzung bzw. Erweiterung zum Tool24 Smartline Master Unit-System. Er kann einfach angebunden werden und stellt eine optimale Lösung für die Lagerung, Verwaltung und Ausgabe von voreingestellten Werkzeugen dar. Das Tool Management erfolgt über die bereits vorhandene Software.

Stabile Bauweise

Das System wurde speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Die Traglast bei Flächenverteilung pro Auszug beträgt 600 kg. Die Maximallast des Vertikalschrank beträgt 2400 kg.

Individuell konfigurierbar

Der Vertikalschrank ist in 14 verschiedenen Konfigurationen bestellbar – für unterschiedliche Aufnahmen wie SK, VDI, C, HSK. Im Schrank sind 24 Trägerschienen inklusive. Die Aufnahmen sind geeignet für Werkzeugträger, Trägerschienen, Fachbodenwannen und Lochbleche. Zudem sind bis zu vier bodengeführte Auszüge möglich. Das Lochraster beträgt 37 mm. Der Schrank verfügt über ein Schließsystem zur Notentriegelung.

Schneller Zugriff

Die Auszüge öffnen automatisch. Somit kann ein schneller Zugriff auf die Werkzeuge gewährleistet werden.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Maßen, Kombinationsmöglichkeiten, Traglast und Bestückungen:

Optional erhältliches Zubehör für noch mehr Flexibilität

Der 2D-Barcode-Scanner unterstützt weitere Formate wie: Data Matrix, PDF 417, QR-Code, EAn, UCC und viele mehr.

Mit dem RFID-Scanner können Sie Ihre vorhandenen Systeme einfach weiter nutzen, wie zum Beispiel LEGIC und MIFARE.

Wünschen Sie eine Fachberatung?

Unser Beraternetzwerk mit weltweit über 75 eBusiness-Experten berät Sie kompetent und entwickelt gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Beschaffungsmanagement. Wir unterstützen Sie ganzheitlich von der Beratung über die Planung bis hin zur umfassenden Inbetriebnahme und Schulung. Und falls Sie danach Fragen haben, sind wir selbstverständlich weiterhin für Sie da.

Zur Beratung

Mehr als 2.800 erfolgreiche GARANT Tool24 Installationen seit 2014.

Referenzen

DB Fahrzeuginstandhaltung, Neumünster

Dank GARANT Tool24 Smartline sind die rund 500 Mitarbeiter auch im 3-Schichtbetrieb rund um die Uhr mit dem benötigten Werkzeug versorgt. Gleichzeitig wurden die Wegezeiten signifikant verkürzt.

Mehr erfahren

Lufthansa Cityline Technik, München

Durch die Umstellung auf das vollautomatische Warenausgabesystem GARANT Tool24 konnte die Beschaffung von C-Teilen von 4-6 Wochen auf 3 Tage beschleunigt werden. Damit konnten sowohl Kosten als auch Zeit eingespart werden.

Mehr erfahren

Röhm, Sontheim

Seit der Einführung des GARANT Tool24 Smartline hat sich der Bedarf an Wendeschneidplatten und Schleifmitteln an den Arbeitsplätzen um 50% reduziert. Die automatisierte Werkzeugausgabe läuft zuverlässig rund um die Uhr und ist absolut wartungsfrei.

Mehr erfahren

Neben Schubladen- und Vertikalschränken bietet GARANT Tool24 auch Schranksysteme mit Einzelausgabe. Erfahren Sie hier mehr zum System allgemein und den verschiedenen Schrankkonzepten:

GARANT Tool24 System

Erfahren Sie hier, wie sie mit den intelligenten Warenausgabesystemen Ihre Beschaffung, Versorgung und Warenausgabe nachhaltig optimieren können.

GARANT Tool24 PickOne

Flexibles Warenausgabesystem mit innovativem Trommelsystem zur gesicherten Entnahme einzelner Werkzeuge oder Waren.

GARANT Tool24 Locker

Warenausgabesystem mit Fächern unterschiedlicher Größe zur gesicherten, vollständig dokumentierten Einzelentnahme größerer Artikel sowie Elektrowerkzeuge oder PSA.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb