Schraubstock GARANT Xtric
Zentrisch Spannen – einfach wie nie
Mit dem Maschinenschraubstock Garant Xtric wertvolle Zeit sparen
Der revolutionäre Zentrischspanner GARANT Xtric ist multifunktional einsetzbar und besonders einfach zu handhaben. Das einzigartige Spannkonzept mit Backenschnellwechselsystem spart Ihnen viel Zeit in der Roh- und Fertigteilspannung. Gleichzeitig ermöglichen vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ein flexibles Handling. Mit der neuen Xtric Mittelbacke können Sie sogar zwei Werkstücke gleichzeitig spannen. Und das alles in höchster Präzision und Qualität – Made in Germany.
It´s not a trick. It´s an Xtric.
Entdecken Sie die Vorteile der einzigartigen Zentrumseinstellung
Entdecken Sie die Vorteile der einzigartigen Zentrumseinstellung
Mehrere Schraubstöcke perfekt zueinander ausrichten – das ist jetzt so einfach wie nie zuvor!
1. Xpress
Spannbacken- Wechsel innerhalb von 8 Sekunden durch das Klicksystem
Schnell und einfach, ganz ohne Werkzeug: Die Aufsatzbacke zuerst im Schwalbenschwanz einführen und über die Federbleche herunterdrücken. So leicht wird der Spannbereich verändert oder die Backen ausgetauscht. Damit kann eine Spannweite von 0-144 mm erreicht werden.
2. Xcellent centric
μ-genaue Einstellung der Spannmitte
Bei Aufspannung eines Werkstückes über mehrere XTRIC in Reihe, können Sie das Zentrum durch wenige Handgriffe selbst ausrichten und den Anforderungen Ihrer Fertigung anpassen. Die Verstellmöglichkeit über Skalierung am Spindellager beträgt je Seite 5/10 mm (Gesamt 1mm).
3. Xactly precise
Bessere Spanngenauigkeit im Vergleich
zum Wettbewerb
Beim Spannen mit dem GARANT Xtric wird die Backe über den Schwalbenschwanz auf die Führungsbahn gedrückt und führt somit zu einem Niederzugeffekt. Dadurch entsteht nur ein minimalster Backenabhub für höchste Spanngenauigkeit.
Für Fertigteilspannung geeignet.
(1) Ausführung mit Pendelbacke
(2) Ausführung mit starrer Backe
(3) Wettbewerber (in grau)
4. Xtra strong
Chrombeschichtete Spindel: Linearer Spannverlauf bis zu 35 kN Spannkraft
Die spezielle GARANT Zahnform der Grippbacken macht ein Vorprägen bei maximaler Spannkraft überflüssig. Optimal für die Rohteilspannung, da die kN direkt am Bauteil ankommen. (Die angegebene Spannkraft wird nicht wie bei anderen Herstellern über die arithmetische Summe geschönt.)
5. Xtremely variable
Vielfältige Aufspannmöglichkeiten
Der XTRIC kann sowohl über Spannpratzen, über Direktadaption auf System LANG, als auch mit Zwischenadaptern auf sämtliche Nullpunktspannsysteme gespannt werden.
NEU: Mit einer zusätzlichen Mittelbacke sind nun zwei Werkstücke parallel spannbar. Der neue GARANT XTRIC ist automatisierbar. Schnittstellen für automatisierte Anwendungen sind serienmäßig vorhanden.
6. Xtremly flexible
Pendelfunktion
Die Pendelbacke passt sich eigenständig der Werkstückfläche an und ist auch bei der Fertigteilspannung ohne Nachteile verwendbar. Geeignet für jede Spannsituation!
Unsere Kunden sind überzeugt vom GARANT Xtric
„Die Genauigkeit und das flexible Backen-Schnellwechselsystem zum Variieren des Spannbereichs in Sekunden haben uns überzeugt.“
Philipp Ramerseder, Geschäftsführer APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach
„Der GARANT Xtric hat ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Neue Features wie das Wechseln der Backen haben uns absolut überzeugt.“
Christian Knödlseder, Geschäftsführer Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen
Der Maschinenschraubstock GARANT Xtric ist auch für Automatisierungsprojekte geeignet.
Im Video sehen Sie eine Knickarmroboteranwendung bei der Firma idee-werk GmbH.
Passende Montage-Rüst-Station
Zum Montieren und Demontieren von Werkstücken im GARANT Xtric und zum Wechseln oder Drehen der Spannbacken.
Die GARANT Montagestation kann mit zwei Schrauben auf der Werkbank montiert werden. Über Spannbolzen z.B. Nr 363190 können Spannmittel oder Vorrichtung mit Stichmaß 52/96 auf die Montagestation gesetzt und mittels seitlicher Brücke ver- und entriegelt werden. Rüstzeitoptimiertes und prozesssicheres Spannen von Werkstücken bzw. Wechsel von Spannbacken ist dadurch gewährleistet. Passend für Spannmittel mit Stichmaß 52/96, z.B. GARANT Xtric .
Vorteile:
- Werkzeuglose Ver- und Entriegelung
- Reduzierung der Rüstzeiten
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit