{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
⌀ | 275 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 110 | |
Teilung t | 8 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele; Trennjäger | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177450 275X2,5 |