Maschinen-Sägeblatt für Kasto 450/6

Artikel-Nr.: 171250 450/6

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    44,64 € / Stück
  • ab 10 Stück
    37,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Zahnung: Normal

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 450 mm
Zähne pro Zoll 6
Schneidstoff Bi-Metall
Zahnung Normal
Breite 38 mm
Stärke 2 mm
Spannloch-⌀ 8,5 mm
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 171250 450/6
EAN / GTIN 7311518114145
Herstellernummer 3809-450-38-2.00-6-KA

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

BAHCO Bi-Metall − eine HSS-Zahnleiste ist mit einem elastischen Blattkörper aus Spezialstahl durch Elektronenstrahl im Hochvakuum zusammengeschweißt. Dadurch erhalten diese Sägeblätter bei extremer Härte an den Zahnspitzen eine enorme Elastizität und sind auch bei großem Vorschub äußerst bruchfest.

Hinweis:

Speziell für Kasto-Maschinen (Spannlöcher ab 38 mm Blattbreite außermittig versetzt).
Wichtig: Die den Sägeblättern beigefügten Anwendungshinweise unbedingt beachten.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Länge L / Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb