{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Gewindegröße | G3/8 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 2189 | |
Toleranzklasse | ISO 228 X | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Gewinde-⌀ | 16,66 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 16,05 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 49,98 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139472 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197447104 |