{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Gewindegröße | G1/8 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 2189 | |
Toleranzklasse | ISO 228 X | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,907 mm | |
Gänge pro Zoll | 28 | |
Gewinde-⌀ | 9,73 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 9,25 mm | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 29,19 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139472 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197447081 |