{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Gewindesteigung | 5 mm | |
maximale Gewindesteigung | 15 mm | |
Sorte | HB7010 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6H | |
Gewindeart | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Stärke | 317 mm | |
Plattengröße L | 11 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatzart | rechts | |
Innen-/Außenanwendung | innen | |
Wendeschneidplattenprofil | Teilprofil | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen |
Artikelnummer | 270791 0,5-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197370419 |