{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
Kopflänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 97 mm | |
Spannschraube für Gewindeplatte | 279810 2 | |
Unterlegplatte 1,5° | 272600 1,5 | |
Klemmschraube für Unterlegplatte | 279824 1 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 272001 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197429674 |