{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schneiden-⌀ DC | 160 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 178 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SE.. 1203.. | |
Klemmschraube für Wendeplatte | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Unterlegplatte | 219860 | |
Spannschraube für Unterlegplatte | 219861 (TX8) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213890 160/7 | |
EAN / GTIN | 4045197666574 |