Fräsplatte für Sicherungsnuten, mit Kantenbruch 1,3 mm

Artikel-Nr.: 217261 1,3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    67,20 € / Stück
  • ab 3 Stück
    56,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Nennmaß Ringstärke 1,3 mm
Sorte HB7720
Nutbreite W −0,03 1,38 mm
Tiefe t 0,85 mm
Fase C 0,15×45° mm
Außen-⌀ D 16 mm
Typ P16
Anzahl Schneiden Z 6
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217261 1,3
EAN / GTIN 4045197216571

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb