• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

KYOCERA Eckfräser 90° MFWN mit Bohrung, für Wendeschneidplatten WNMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 200/12 mm

Artikel-Nr.: 225615 200/12
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Plungen; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 200 mm
Anzahl Schneiden Z 12
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Plungen; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 8 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 60 mm
passende Wendeschneidplatte WNMU 0806..
Wendeplattenschraube 229700 (T15; 4,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 225615 200/12
EAN / GTIN 4960664647729
Herstellernummer THN04705

Beschreibung

Ausführung:

Fräser mit doppelseitigen Wendeschneidplatten.
Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.
Ohne Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb