{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Serie | QuickTurn | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | SCLCR/L 2525M12 | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 20 | |
Unterlegplatte | 269005 6 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269013 5 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260006 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197651679 |