GARANT Klemmdrehhalter SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/09 mm

Artikel-Nr.: 260006 25/09
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuickTurn
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SCLCR/L 2525M09
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 19 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 1
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260006 25/09
EAN / GTIN 4045197651648

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "QuickTurn"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb