• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

GARANT eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft- / Plattengröße 25/15 mm

Artikel-Nr.: 250603 25/15
Rabatt
365,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DDJNR/L 2525X15
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 46 mm
Gesamtlänge L 117,5 mm
Unterlegplatte 259031 30
Schraube für Unterlegplatte 259025 1
Pratze 259038 7
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250603 25/15
EAN / GTIN 4045197657046

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Vorteil:

Verbinden Sie die Vorteile von GARANT Eco und dem werkzeuglosen Wendeschneidplattenwechsel.
Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.
Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Eco-System-Aufnahmen Nr.317900319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco"

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb