GARANT HM-Bohrstange E.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 12/07 mm

Artikel-Nr.: 260319 12/07
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E12M SDUCR/L07
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 15 mm
Mittenversatz L3 9 mm
Spannhöhe L2 11,6 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260319 12/07
EAN / GTIN 4045197652720

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aktionen & Angebote

Set mit Preisvorteil

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb