GARANT HM-Bohrstange E.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 8/06 mm

Artikel-Nr.: 260016 8/06
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Innenkühlung: ja

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E08K SCLCR/L06
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 10 mm
Mittenversatz L3 5 mm
Spannhöhe L2 7,6 mm
Kopflänge L1 10 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260016 8/06
EAN / GTIN 4045197651808

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb