{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattengröße | 6 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 8×D | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | E12M SCLCR/L06 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 0602.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 14 mm | |
Mittenversatz L3 | 8 mm | |
Spannhöhe L2 | 11,5 mm | |
Kopflänge L1 | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260016 12/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651822 |