Unterlegplatte für Bohrstangen -0,5 Grad

Artikel-Nr.: 272630 -0,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,48 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,90 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Neigungswinkel -5 Grad
für Plattengröße L 16 mm
Einsatzart links
Winkel gemäß Grafik Multifixhalter AA
Innen-/Außenanwendung Innen
Produktart Unterlegplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272630 -0,5
EAN / GTIN 4045197368874

Beschreibung

Hinweis:

Halter ohne festen Neigungswinkel werden mit einer 1,5°-Unterlegplatte ausgeliefert.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Neigungswinkel (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb