{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Nenn-⌀ DC | 7,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 42,2 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in GJS ADI > 800 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Farbring | weiß | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122690 7,2 |