Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Spannbackenpaar mit Kreuzriffelung Stahl gehärtet 125

Artikel-Nr.: 360525 125

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 125,6 mm
Backenhöhe h 40,1 mm
Backenlänge l 12 mm
passend zu Farbcode TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan 2; LCV125G; NC8
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360525 125
Herstellernummer 6921884036000

Beschreibung

Verwendung:

Spannen von weichen Materialien.

Hinweis:

Aufnahme von Click-Stufenleisten Nr. 361950; 361960; 361970.