{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Gewinde M | M10 | |
Aufnahme | ⌀ d = 20 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Bohrungs-⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Nutzlänge L1 | 68,7 mm | |
L2 | 67 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301330 M10X67 |