Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeughalter für Vollbohrer Form ADB SK 40

Artikel-Nr.: 301280
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1

Beschreibung

Ausführung:

  • Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.
  • Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-⌀ gegen die Anlagefläche gespannt.
  • Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

Passend für:

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810308830.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb