Art.-Nr.: 300783 2-6
Zerspanungsstrategie HSC
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Aufnahme-Norm ISO 7388-1

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
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
192,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
2-6
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Außen- und Innenkegel geschliffen.
  • Schäfte hartüberdreht.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Die Spannzange wird über eine Spannschraube von hinten durch das Futter gespannt, keine Spannmutter notwendig!

Vorteil:

Extrem schlanke Bauform ermöglicht eine Bearbeitung auch an schwer zugänglichen Bauteilen, z. B. für Werkzeug- und Formenbau.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschraube und Schlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 − 308806,
AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835,
GARANT Spannzangen Nr. 309563,
ALBRECHT Spannzangen Nr. 309572 – 309573.

Technische Daten

Spannbereich 2 mm - 6 mm
Aufnahme SK 40 A = 120
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HSC
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Außen-⌀ D 27 mm
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter