Schrumpffutter HSK-E 40
Artikel-Nr.: 308030
- Aufnahme-Norm: ISO 12164-1
- Aufnahme-Norm: DIN 69893
- Form: E
- Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm
Beschreibung
Ausführung:
- Hochwarmfester Stahl.
- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm.
- Gr. 3 − 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Mit Balluffchip-Bohrung.
GARANT: − HSK-Funktionsflächen bearbeitet.
Verwendung:
Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.