Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB SK 40
Artikel-Nr.: 302032
- Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
- Form: ADB
- Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
- Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm
Beschreibung
Ausführung:
- Rundlauf ≤ 3 µm.
- Mit Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
- Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.
Verwendung:
Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.
Lieferumfang:
Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.