Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Bohrstangenrohling 160 mm

Artikel-Nr.: 307020 160
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A

Produktdetails

Technische Daten

Auskraglänge A-Maß 160 mm
Aufnahme HSK-A 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Außen-⌀ D 63 mm
Produktart Bohrstangenrohling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307020 160
Herstellernummer A63.17.63.160

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegel und Bund gehärtet und geschliffen.
  • Schaft weich zur weiteren Bearbeitung.

Verwendung:

Zur Anfertigung von Sonderwerkzeugen.

Werkstoff:

16MnCr5

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb