Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Tisch-Spannaufsatz (Set 2 Stück) 16VAD

Artikel-Nr.: 377160 16VAD

Produktdetails

Technische Daten

Loch-⌀ 16 mm
Spannflächenbreite 45 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 377160 16VAD
Herstellernummer TW16VAD

Beschreibung

Ausführung:

mit Bolzen, zum Einsetzen auf dem Schweißtisch

Verwendung:

  • Anpassung an runde, ovale und winklige Werkstücke.
  • Stufenlose Winkelanpassung von 60° innen bis 60° außen.