Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

TWINNUT Mutter M8

Artikel-Nr.: 375391 M8

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6333S
Gesamthöhe 8 mm
Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375391 M8
Herstellernummer 381780

Beschreibung

Ausführung:

Teilbare Schraubenmutter für Schnellmontage-Anwendung. Haltevermögen wie Standardmutter mit Festigkeit 10.
Mutter ohne Bund.

Vorteil:

Schnelle Überwindung von langen, korrodierten, bis 20° verbogene, oder beschädigte Gewindestangen.