{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Typ | 508L | |
T-Nuten-Nennmaß | 14 mm | |
Gewinde | M12 | |
Steinhöhe | 16 mm | |
Breite a | 13,7 mm | |
Breite e | 22 mm | |
Höhe k | 8 mm | |
Länge | 44 mm | |
Produktart | Nutenstein |
Artikelnummer | 375325 14/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772084684 | |
Herstellernummer | 84681 |